Motion
63208ZZC3

NTN
63208ZZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 1.1890 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09337793
N° MFR63208ZZC3
Prix152.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63208ZZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 1.1890 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09337793
N° MFR63208ZZC3
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
Prix152.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1890 po, 30.200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    1.1890 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.329 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    63208ZZC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 63208ZZC3 est un roulement à billes à rainure profonde radiale à double blindage avec un alésage de 40 mm et un diamètre extérieur de 80 mm pour l'équipement de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63208ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359581492
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    535 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359581492

Aperçu

Description du fabricant
63208ZZC3 ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon