Motion
7220BL1G

NTN
7220BL1G

Palier à contact angulaire - Alésage de 100 mm, D.E. de 180 mm, Largeur de 34 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337864
N° MFR7220BL1G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7220BL1G

Palier à contact angulaire - Alésage de 100 mm, D.E. de 180 mm, Largeur de 34 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337864
N° MFR7220BL1G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3386 po, 34.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    34 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    34 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    8.047 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7220BL1G ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359446616
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    25600 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359446616

Aperçu

Description du fabricant
7220BL1G ROULEMENT À BILLES