Motion
7307BDB

NTN
7307BDB

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 70 mm
N° D’ARTICLE MI09337880
N° MFR7307BDB
Prix452.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7307BDB

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 70 mm
N° D’ARTICLE MI09337880
N° MFR7307BDB
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
Prix452.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8268 po, 21.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    42 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.054 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Description
    7307BDB ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359449488
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    7800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11800 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7307BDB ROULEMENT À BILLES