Motion
7313BL1G

NTN
7313BL1G

Palier à contact angulaire - Alésage de 65 mm, D.E. de 140 mm, Largeur de 33 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337889
N° MFR7313BL1G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7313BL1G

Palier à contact angulaire - Alésage de 65 mm, D.E. de 140 mm, Largeur de 33 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI09337889
N° MFR7313BL1G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2992 po, 33.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    33 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    5.379 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7313BL1G ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359451757
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16900 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359451757

Aperçu

Description du fabricant
7313BL1G ROULEMENT À BILLES