Motion
DS208TT12

NTN
DS208TT12

Roulement d'outils agricoles - carré, 1.1800 po de diamètre extérieur, 3.3757 po de diamètre extérieur, 1.4370 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI09337955
N° MFRDS208TT12
Prix292.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DS208TT12

Roulement d'outils agricoles - carré, 1.1800 po de diamètre extérieur, 3.3757 po de diamètre extérieur, 1.4370 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI09337955
N° MFRDS208TT12
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
Prix292.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1800 po
  • Liquidation
    C3
  • Extérieur Diamètre  
    3.3757 po
  • Global Largeur  
    1.4370 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    1.94 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Carré
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    DS208TT12 PIÈCE AUTOMOBILE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.1800 po, une fermeture doublement scellée, 3.3757 po de diamètre extérieur et 1.4370 po de largeur globale dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DS208TT12
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359469677
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6540 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359469677

Aperçu

Description du fabricant
DS208TT12 PIÈCE AUTOMOBILE