Motion
NJ313ET2

NTN
NJ313ET2

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 65 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09338048
N° MFRNJ313ET2
Price$639.21/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ313ET2

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 65 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09338048
N° MFRNJ313ET2
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
Price$639.21/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    65 mm
  • Outside Diameter  
    160 mm
  • Overall Width  
    37 mm
  • Poids
    5.017 lb

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359771497
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359771497

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ313ET2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté