Motion
RNA5922

NTN
RNA5922

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI09338135
N° MFRRNA5922
Price$882.83/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA5922

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI09338135
N° MFRRNA5922

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix882.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    125 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Outside Diameter  
    150 mm
  • Overall Width  
    54 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    4.167 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles RNA5922 présente un diamètre d’alésage de 125 mm, un diamètre extérieur de 150 mm, une largeur globale de 54 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 4.167 lb, ce qui le rend adapté aux applications lourdes.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359172775
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    99000 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359172775

Aperçu

Description du fabricant
RNA5922 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté