Motion
SESFL205

NTN
SESFL205

Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 25 mm, diamètre extérieur de 1.5000 po, largeur de 31 mm
N° D’ARTICLE MI09338170
N° MFRSESFL205
Prix370.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SESFL205

Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 25 mm, diamètre extérieur de 1.5000 po, largeur de 31 mm
N° D’ARTICLE MI09338170
N° MFRSESFL205

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix370.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Largeur totale
    31 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529502028
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • CUP_NON
    3413529502028

Aperçu

Description du fabricant
SESFL205 RÉSISTANT À LA CORROSION