Motion
S-UCP207

NTN
S-UCP207

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 35 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI09338183
N° MFRS-UCP207
Prix205.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
S-UCP207

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 35 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI09338183
N° MFRS-UCP207
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
Prix205.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.8750 po, 48.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Longueur totale
    167 mm
  • Largeur totale
    2.8437 po
  • Poids
    3.75 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC207
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P207
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359177299
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Roulement de rechange
    UC207
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359177299

Aperçu

Description du fabricant
S-UCP207 UNITÉ DE ROULEMENT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon