Motion
SUCT210-31

NTN
SUCT210-31

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 1-15/16 po., boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI09338189
N° MFRSUCT210-31
Prix731.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCT210-31

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 1-15/16 po., boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI09338189
N° MFRSUCT210-31

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix731.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    102.0 mm, 4.0200 po
  • Largeur de la carrosserie
    1.9300 po; 49.0 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Diamètre du trou
    1.1400 po, 29.0 mm
  • Hauteur totale
    117 mm
  • Longueur totale
    149 mm
  • Largeur totale
    49 mm
  • Poids
    6.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • ID du boîtier
    ST210N
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SUCT210-31
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253035695
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6180 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5330 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC210-31
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Fiche technique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    4550253035695

Aperçu

Description du fabricant
SUCT210-31 RÉSISTANT À LA CORROSION