Motion
UCFL208

NTN
UCFL208

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI09338213
N° MFRUCFL208
Prix143.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFL208

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI09338213
N° MFRUCFL208
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
Prix143.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6719 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.6719 po
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Largeur du boîtier
    1.4062 po
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Longueur totale
    6.8750 po
  • Largeur totale
    2.0156 po
  • Poids
    3.307 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC208
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FL208
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359215502
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Roulement de rechange
    UC208
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359215502

Aperçu

Description du fabricant
UCFL208 UNITÉ DE ROULEMENT