Motion
LD50X42TUFP

PCI
LD50X42TUFP

Pillow Block Take-Up Frame - LD Series, Protected Screw Type, 42.0000 in Travel, 61.5000 in Bolt Center, 63.2500 in Length, Carbon Steel Material, 5.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI09340197
N° MFRLD50X42TUFP
Prix1,214.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
LD50X42TUFP

Pillow Block Take-Up Frame - LD Series, Protected Screw Type, 42.0000 in Travel, 61.5000 in Bolt Center, 63.2500 in Length, Carbon Steel Material, 5.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI09340197
N° MFRLD50X42TUFP
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
Prix1,214.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    5.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    61.5000 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Global Longueur  
    63.2500 po
  • Largeur totale
    5.5000 po
  • Diamètre de la tige
    1.0000 po
  • Voyage  
    42.0000 po
  • Poids
    55 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Vis protégée
  • Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.
    15.2500 po
  • Centre du trou de boulon de la plaque de montage min
    5.0000 po
  • Série
    LD
  • CUP_NON
    00841946122537

Aperçu

Description du fabricant
LD50X42TUFP
  • Les cadres de vis de reprise protégés pour travaux légers sont utilisés dans les applications légères de manutention en vrac et d’emballage où les charges sont légères et qu’il n’y a pas de charge par impact
  • Elles sont dotées d’une selle fendue pour un ajustement facile