Motion
CJB638990

JOBOX
CJB638990

Coffre à outils Tradesman - 1524 mm de largeur, 24.0000 po de profondeur, 27.5000 po de hauteur, brun, coffre Tradesman
N° D’ARTICLE MI09340286
N° MFRCJB638990
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JOBOX
CJB638990

Coffre à outils Tradesman - 1524 mm de largeur, 24.0000 po de profondeur, 27.5000 po de hauteur, brun, coffre Tradesman
N° D’ARTICLE MI09340286
N° MFRCJB638990
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    24.0000 po
  • Hauteur
    27.5000 po
  • Poids
    145 lb
  • Largeur
    1524 mm

Details

  • Couleur
    Brun
  • Code d’harmonisation
    7309000090
  • Numéro CUP du fabricant
    043419957404
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Coffre Tradesman
  • CUP_NON
    043419957404

Aperçu

Description du fabricant
CJB638990 POITRINE DE L’ARGENT COMMERCIAL 60
  • Le ressort à gaz de contrôle du couvercle facilite le levage du couvercle et aide à contrôler le couvercle pour empêcher le couvercle de claquer (non disponible sur le coffre de 36 po)
  • Le canal de levage Grip-Rite offre une meilleure prise sur le couvercle pour un fonctionnement plus facile et plus sûr du couvercle
  • La conception haute sécurité est dotée d’un système de verrouillage double intégré qui résiste aux scies, aux leviers et aux coupe-boulons
  • Le système de drainage sous la pluie Lock protège les verrous et le contenu de la boîte contre l’humidité
  • Les traversins de protection EZ-loader à 4 voies permettent un chargement par chariot élévateur à fourche de n’importe quel côté pour un transport plus rapide et plus facile
  • Poignées ergonomiques et encastrées permettant un dégagement au bas pour éliminer le pincement des doigts
  • Le bras de support EZ-lock fixe et verrouille le couvercle en position ouverte pour une utilisation sécuritaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif