Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5.3 oz
- Profondeur2.63 po
- Hauteur5.75 po
- Largeur2.63 po
Détails
- Type d’assainisseur d’airAssainisseur d’air
- ApplicationÀ utiliser avec les microdistributeurs TimeMist
- Type de produit chimiqueSolvant
- CouleurEffacer
- ConcentrationRTU
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Action de mousseNon
- Qualité alimentaireNon
- À utiliser avecLes recharges Time Mist Metered sont interchangeables, avec les distributeurs Time Mist et Zep Metered uniquement.
- FormulaireAérosol
- Numéro CUP du fabricant43725532760
- Quantité du colis12
- Énoncé de la proposition 65Ce produit contient un produit chimique dont le niveau de toxicité pour la reproduction et le développement est égal ou inférieur à celui de la Proposition 65’s de la Californie, tel que déterminé par une évaluation des risques. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que le produit chimique soit répertorié comme produit chimique Prop 65 sur la FDS ou l’étiquette.
- ParfumLimonade à la lavande
- CUP_NON43725532760
Aperçu
- Compensateurs de parfums et d’odeurs en un seul contenant pour éliminer les odeurs désagréables; contient des huiles essentielles pour s’assurer qu’elles sont les parfums les plus durables et de la plus haute qualité; offre jusqu’à 30 jours d’utilisation continue avec des intervalles de 15 minutes