Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Profondeur3.75 po
- Hauteur8 po
- Hauteur totale8 po
- Largeur totale3.25 po
- Poids1.04 lb
- Largeur3.25 po
Détails
- Type de traitement de l’airDistributeur automatique d’assainisseur d’air
- ApplicationPeut être utilisé partout où les mauvaises odeurs posent problème
- Pile incluseNon
- CouleurNoir
- Fini de couleur du distributeurNoir
- Action de distributionPulvérisation à rafale rapide
- À utiliser avec le modèleDistributeur seulement
- Numéro CUP du fabricant723783210168
- MatérielPlastique
- Style de montageMontage mural
- Quantité du colis6 par paquet
- Type de versionPulvérisation à rafale rapide
- À utiliser avecAérosol de brouillard de temps Zep
- CUP_NON723783210168
Aperçu
Description du fabricant
1047811
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité