Motion
10-8V-3550-P
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 10 , diamètre de l’alésage requis de la bague, diamètre extérieur de 35.5000 po, bague QD, bague série P, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI09340640
N° MFR10-8V-3550-P
Prix11,743.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 10 , diamètre de l’alésage requis de la bague, diamètre extérieur de 35.5000 po, bague QD, bague série P, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI09340640
N° MFR10-8V-3550-P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11,743.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    35.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    P
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    10
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
10-8V-3550-P Poulies métalliques pour courroie

Les clients ont également acheté