Motion
1VP62-7/8
Poulie à pas variable - série VP, 1 rainure, 3L, 4L, A, taille de section de courroie AX, 0.8750 po de diamètre extérieur, 5.9500 po de diamètre extérieur, diamètre fini, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI09342280
N° MFR1VP62-7/8
Prix314.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à pas variable - série VP, 1 rainure, 3L, 4L, A, taille de section de courroie AX, 0.8750 po de diamètre extérieur, 5.9500 po de diamètre extérieur, diamètre fini, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI09342280
N° MFR1VP62-7/8
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
Prix314.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A, AX
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.1875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9063 po
  • Diamètre extérieur
    5.9500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1VP62-7/8
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    1
  • Série
    Vice-président

Aperçu

Description du fabricant
1VP62-7/8 Poulies métalliques pour courroie

You May Also Like