Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, A, AX
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette0.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9063 po
- Diamètre extérieur6.5500 po
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Numéro de catalogue du fabricant1VP68-1 1/4
- MatérielFonte
- Nombre de rainures1
- SérieVice-président
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Mise à jour des courroies TimkenDepuis l’acquisition des courroies Carlisle en 2015, tout ce qui concerne une courroie Timken a été comparé aux attentes élevées associées à la marque Timken. Meilleur ingénierie et développement de sa catégorie. Composés avancés et sciences des matériaux. Tolérances exactes pour les critères dimensionnels
Voir la documentation
Les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power de TimkenÉvitez les temps d’arrêt avec les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power, durable et fiables. Les courroies de laminoir Flour Power offrent une transmission de puissance efficace et fiable dans une solution d’entraînement compacte.
Voir la documentation
Les courroies en V pour plumeuse TimkenRéduisez les temps d’arrêt et les coûts d’entretien grâce aux courroies Timken de qualité supérieure pour l’équipement de transformation de la volaille.
Voir la documentation