Motion
4535-2 11/16
Bague de verrouillage conique - série 4535 , 2-11/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI09345426
N° MFR4535-2 11/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 4535 , 2-11/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI09345426
N° MFR4535-2 11/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2-11/16 in
  • Taille de la bague
    4535
  • Length Through Bore  
    3.5000 in

Details

  • Type d’alésage
    Alésage fini

Aperçu

Description du fabricant
4535-2 11/16 Bagues métalliques de courroie

You May Also Like

Les clients ont également acheté