Motion
5040-3 9/16
Bague de verrouillage conique - série 5040 , 3-9/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI09345486
N° MFR5040-3 9/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 5040 , 3-9/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI09345486
N° MFR5040-3 9/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    3-9/16 in
  • Taille de la bague
    5040
  • Length Through Bore  
    4.0000 in

Details

  • Type d’alésage
    Alésage fini

Aperçu

Description du fabricant
5040-3 9/16 Bagues métalliques de courroie

Les clients ont également acheté