Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Taille de la bagueR1
- Bride extérieure Diamètre5.3750 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.8750 po
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- MatérielAcier
- Type de produitBagues coniques fendues
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Mise à jour des courroies TimkenDepuis l’acquisition des courroies Carlisle en 2015, tout ce qui concerne une courroie Timken a été comparé aux attentes élevées associées à la marque Timken. Meilleur ingénierie et développement de sa catégorie. Composés avancés et sciences des matériaux. Tolérances exactes pour les critères dimensionnels
Voir la circulaire
Les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power de TimkenÉvitez les temps d’arrêt avec les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power, durable et fiables. Les courroies de laminoir Flour Power offrent une transmission de puissance efficace et fiable dans une solution d’entraînement compacte.
Voir la circulaire
Les courroies en V pour plumeuse TimkenRéduisez les temps d’arrêt et les coûts d’entretien grâce aux courroies Timken de qualité supérieure pour l’équipement de transformation de la volaille.
Voir la circulaire