Motion
U0-3 3/4
Bague conique fendue - Bague U0 , 3-3/4 po de diamètre, 8.3750 po de diamètre extérieur en flg, 4.9375 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09357913
N° MFRU0-3 3/4
Price$1,238.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - Bague U0 , 3-3/4 po de diamètre, 8.3750 po de diamètre extérieur en flg, 4.9375 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09357913
N° MFRU0-3 3/4
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
Price$1,238.34/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    3-3/4 in
  • Taille de la bague
    U0
  • Flange Outside Diameter  
    8.3750 in
  • Length Through Bore  
    4.9375 in

Details

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues

Aperçu

Description du fabricant
U0-3 3/4 Bagues métalliques de courroie

Les clients ont également acheté