Motion
W2-4 7/8
Bague conique fendue - Bague W2 , 4-7/8 po de diamètre, 12.5000 po de diamètre extérieur en flg, 11.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09358064
N° MFRW2-4 7/8
Price$5,660.92/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - Bague W2 , 4-7/8 po de diamètre, 12.5000 po de diamètre extérieur en flg, 11.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09358064
N° MFRW2-4 7/8
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
Price$5,660.92/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    4-7/8 in
  • Taille de la bague
    W2
  • Flange Outside Diameter  
    12.5000 in
  • Length Through Bore  
    11.2500 in

Details

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues

Aperçu

Description du fabricant
W2-4 7/8 Bagues métalliques de courroie