Motion
7000028186 5 X NH DISQUE A10 268XA HOOKIT TRIZACT DISQUE FEUIL HOOKIT 500X MATRICE

3M
7000028186 5 X NH DISC A10 268XA HOOKIT TRIZACT HOOKIT FILM DISC 500X DIE

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI09358099
N° MFR7000028186 5 X NH DISC A10 268XA HOOKIT TRIZACT HOOKIT FILM DISC 500X DIE
Prix7.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000028186 5 X NH DISC A10 268XA HOOKIT TRIZACT HOOKIT FILM DISC 500X DIE

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI09358099
N° MFR7000028186 5 X NH DISC A10 268XA HOOKIT TRIZACT HOOKIT FILM DISC 500X DIE
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
Prix7.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141274881
  • CUP_NON
    00051141274881

Aperçu

Description du fabricant
7000028186 5 X DISQUE NH A10 268XA HOOKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les abrasifs exclusifs 3M™ Trizact s’amorcent et restent tranchants, ce qui permet d’obtenir des finitions plus prévisibles et des résultats améliorés et uniformes
  • Crée un niveau de lustre élevé pour la réparation des défauts de verre et la finition de surface solide
  • Les pyramides abrasives de taille micron produisent un fini très brillant
  • Bien adapté à une utilisation sur les mini ponceuses orbitales aléatoires pour produire une finition prête à polir
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à endos en papier et en pellicule