Motion
PDCE-2.75-R

PCI
PDCE-2.75-R

Suiveur de came cylindrique - série PDCE, 2.7500 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09362699
N° MFRPDCE-2.75-R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PDCE-2.75-R

Suiveur de came cylindrique - série PDCE, 2.7500 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09362699
N° MFRPDCE-2.75-R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.030 po
  • Largeur totale
    1.5300 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Poids
    2.92 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18592 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24279 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    PDCE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946140197

Aperçu

Description du fabricant
PDCE-2.75-R
  • Les rouleaux DCB simples/cylindriques transportent efficacement des charges radiales. Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux DCB ordinaires peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer