Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.030 po
- Largeur totale1.0300 po
- Rouleau Diamètre1.7500 po
- Rouleau Largeur1.0000 po
- Goujon Diamètre0.7500 po
- Longueur du filetage0.9000 po
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.55 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale1683 lbf
- Capacité de charge statique radiale1147 lbf
- Matériau du rouleauNon métallique
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieNPXRE
- Type de goujonNon métallique
- CUP_NON841946139856
Aperçu
- Les rouleaux simples/cylindriques XR transportent efficacement des charges radiales. Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux simples XR peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux.