Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.060 po
- Largeur totale2.2800 po
- Rouleau Diamètre4.0000 po
- Rouleau Largeur2.2500 po
- Goujon Diamètre1.5000 po
- Longueur du filetage1.5000 po
- Taille du filetage1-1/2-12
- Poids5.61 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale6483 lbf
- Capacité de charge statique radiale5216 lbf
- Matériau du rouleauNon métallique
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieNCXRE
- Type de goujonNon métallique
- CUP_NON841946140135
Aperçu
- Les rouleaux de rebords XR s’appuient sur un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes. Les galets de salissure sont également utilisés dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage.