Motion
PTRE-3.00A

PCI
PTRE-3.00A

Suiveur de came cylindrique - Série PTRE, 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.9375 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09362775
N° MFRPTRE-3.00A
Prix205.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTRE-3.00A

Suiveur de came cylindrique - Série PTRE, 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.9375 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09362775
N° MFRPTRE-3.00A
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
Prix205.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.060 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.9375 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.2700 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    4.53 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7393 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5036 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    PTRE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946126634

Aperçu

Description du fabricant
PTRE-3.00A
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application.