Motion
FFTRE-6.00-R

PCI
FFTRE-6.00-R

Suiveur de came à bride - 6.0000 po de diamètre de rouleau, 2.9375 po de largeur de rouleau, 6.8750 po de diamètre de bride, bride double, scellé
N° D’ARTICLE MI09363001
N° MFRFFTRE-6.00-R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FFTRE-6.00-R

Suiveur de came à bride - 6.0000 po de diamètre de rouleau, 2.9375 po de largeur de rouleau, 6.8750 po de diamètre de bride, bride double, scellé
N° D’ARTICLE MI09363001
N° MFRFFTRE-6.00-R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    2.8800 po
  • Excentricité
    0.060 po
  • Bride Diamètre  
    6.8750 po
  • Rouleau Diamètre  
    6.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.9375 po
  • Goujon Diamètre  
    2.5000 po
  • Longueur du filetage
    2.6250 po
  • Filetage Taille  
    2-1/2-12
  • Poids
    33.85 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35830 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    56200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Double bride
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    FFTRE-R
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946139221

Aperçu

Description du fabricant
FFTRE-6.00-R
  • Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif