Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique0.9800 po
- Excentricité0.030 po
- Roller Diameter2.2500 po
- Roller Width1.6250 po
- Stud Diameter0.8750 po
- Longueur du filetage1.0200 po
- Thread Size7/8-14
- Poids2.8 lb
Details
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale3624 lbf
- Capacité de charge statique radiale2136 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauDouble bride
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SérieFFTRE-SS
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946139306
Aperçu
Description du fabricant
FFTRE-2.25-SS
- Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement