Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique1.2300 po
- Excentricité0.060 po
- Rouleau Diamètre3.0000 po
- Rouleau Largeur1.9375 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Longueur du filetage1.2700 po
- Filetage Taille1-1/4-12
- Poids5.77 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale7393 lbf
- Capacité de charge statique radiale5036 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauDouble bride
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SérieFFTRE-SS
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946139351
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement