Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique1.2300 po
- Diamètre du goujon excentrique1.2500 po
- Excentricité0.060 po
- Bride Diamètre3.1875 po
- Taille hexagonale0.5000 po
- Largeur totale1.9400 po
- Rouleau Diamètre3.0000 po
- Rouleau Largeur1.9375 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Goujon Longueur2.5000 po
- Longueur du filetage1.2700 po
- Filetage Taille1-1/4-12
- Poids5.81 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique17940 lbf
- Type de lubrificationReraisonnable
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauDouble bride
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieFFTRE-SS
- Capacité de charge statique20000 lbf
- Matériau du goujonAcier inoxydable
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946139368
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement