Motion
FFTRE-5.00-SS

PCI
FFTRE-5.00-SS

Suiveur de came à bride - 5.0000 po de diamètre de rouleau, 2.9400 po de largeur de rouleau, bride double, scellé
N° D’ARTICLE MI09363024
N° MFRFFTRE-5.00-SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FFTRE-5.00-SS

Suiveur de came à bride - 5.0000 po de diamètre de rouleau, 2.9400 po de largeur de rouleau, bride double, scellé
N° D’ARTICLE MI09363024
N° MFRFFTRE-5.00-SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    2.1300 po
  • Excentricité
    0.060 po
  • Rouleau Diamètre  
    5.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.9400 po
  • Longueur du filetage
    2.3750 po
  • Filetage Taille  
    2-12
  • Poids
    22.79 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    58400 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Double bride
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    FFTRE-SS
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946139450

Aperçu

Description du fabricant
FFTRE-5.00-SS
  • Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon