Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique1.1100 po
- Excentricité0.030 po
- Rouleau Diamètre2.7500 po
- Rouleau Largeur1.6250 po
- Longueur du filetage1.1450 po
- Filetage Taille1-14
- Poids3.98 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale3828 lbf
- Capacité de charge statique radiale3398 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauDouble bride
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SérieFFTRE-HT
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946139566
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement