Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.030 po
- Point Diamètre1.1250 po
- Rouleau Diamètre1.5000 po
- Rouleau Largeur0.7500 po
- Longueur du filetage0.5200 po
- Filetage Taille7/16-20
- Poids0.36 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure0.3900 po
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale956 lbf
- Capacité de charge statique radiale480 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieVTRE-R
- CUP_NON841946126580
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement