Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.030 po
- Point Diamètre1.5000 po
- Rouleau Diamètre2.5000 po
- Rouleau Largeur1.1300 po
- Longueur du filetage0.8950 po
- Filetage Taille3/4-16
- Poids1.38 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure0.6900 po
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale2651 lbf
- Capacité de charge statique radiale1394 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieVTRE-R
- CUP_NON841946127570
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement