Motion
VTRE-3.50E-R

PCI
VTRE-3.50E-R

Suiveur de came à rainure en V - 3.5000 po de diamètre de rouleau, 1.6500 po de largeur de rouleau, 2.2500 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI09363044
N° MFRVTRE-3.50E-R
Prix331.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
VTRE-3.50E-R

Suiveur de came à rainure en V - 3.5000 po de diamètre de rouleau, 1.6500 po de largeur de rouleau, 2.2500 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI09363044
N° MFRVTRE-3.50E-R
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
Prix331.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.030 po
  • Taille hexagonale
    5/16 po
  • Point Diamètre  
    2.2500 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.7500 po
  • Goujon Longueur  
    2.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.0200 po
  • Filetage Taille  
    3/4-16
  • Poids
    3.51 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    0.8800 po

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11957 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Joint d’étanchéité
    Scellé
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    VTRE-R
  • CUP_NON
    841946139610

Aperçu

Description du fabricant
VTRE-3.50E-R
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif