Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.060 po
- Point Diamètre3.0000 po
- Rouleau Diamètre4.5000 po
- Rouleau Largeur1.9375 po
- Longueur du filetage1.2700 po
- Filetage Taille1-1/4-12
- Poids7.36 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure1.0000 po
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieVTRE-R
- CUP_NON841946131782
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement