Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.060 po
- Point Diamètre5.0000 po
- Rouleau Diamètre6.5000 po
- Rouleau Largeur2.9400 po
- Longueur du filetage2.3750 po
- Filetage Taille2-12
- Poids28.81 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure1.5000 po
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale35870 lbf
- Capacité de charge statique radiale58400 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieVTRE-R
- CUP_NON841946133557
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement