Motion
VTRE-7.50-R

PCI
VTRE-7.50-R

Suiveur de came à rainure en V - 7.5000 po de diamètre de rouleau, 2.9400 po de largeur de rouleau, 6.0000 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI09363048
N° MFRVTRE-7.50-R
Prix1,860.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
VTRE-7.50-R

Suiveur de came à rainure en V - 7.5000 po de diamètre de rouleau, 2.9400 po de largeur de rouleau, 6.0000 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI09363048
N° MFRVTRE-7.50-R
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
Prix1,860.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.060 po
  • Point Diamètre  
    6.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    7.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.9400 po
  • Longueur du filetage
    2.6250 po
  • Filetage Taille  
    2-1/2-12
  • Poids
    41.17 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    1.5000 po

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35830 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    56200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    VTRE-R
  • CUP_NON
    841946133595

Aperçu

Description du fabricant
VTRE-7.50-R
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement