Motion
VTRE-3.50E-SS

PCI
VTRE-3.50E-SS

Suiveur de came à rainure en V - 3.5000 po de diamètre de rouleau, 1.6500 po de largeur de rouleau, 2.2500 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI09363049
N° MFRVTRE-3.50E-SS
Prix956.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
VTRE-3.50E-SS

Suiveur de came à rainure en V - 3.5000 po de diamètre de rouleau, 1.6500 po de largeur de rouleau, 2.2500 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI09363049
N° MFRVTRE-3.50E-SS
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
Prix956.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.030 po
  • Taille hexagonale
    0.3130 po
  • Largeur totale
    1.9000 po
  • Point Diamètre  
    2.2500 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.7500 po
  • Goujon Longueur  
    2.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.0200 po
  • Filetage Taille  
    3/4-16
  • Poids
    3.51 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    0.8800 po

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11957 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Joint d’étanchéité
    Scellé
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    VTRE-SS
  • Matériau du goujon
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    841946133045

Aperçu

Description du fabricant
VTRE-3.50E-SS
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement