Motion
VTRE-2.00-HT

PCI
VTRE-2.00-HT

Suiveur de came à rainure en V - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 0.8100 po de largeur de rouleau, 1.3750 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI09363052
N° MFRVTRE-2.00-HT
Prix215.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
VTRE-2.00-HT

Suiveur de came à rainure en V - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 0.8100 po de largeur de rouleau, 1.3750 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI09363052
N° MFRVTRE-2.00-HT
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
Prix215.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.030 po
  • Point Diamètre  
    1.3750 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8100 po
  • Goujon Diamètre  
    0.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.6250 po
  • Filetage Taille  
    1/2-20
  • Poids
    0.59 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    0.4200 po

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    852 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    605 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    VTRE-HT
  • CUP_NON
    841946127839

Aperçu

Description du fabricant
VTRE-2.00-HT
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon