Motion
VTRE-2.50-HT

PCI
VTRE-2.50-HT

Suiveur de came à rainure en V - 2.5000 po de diamètre de rouleau, 1.1300 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI09363053
N° MFRVTRE-2.50-HT
Prix268.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
VTRE-2.50-HT

Suiveur de came à rainure en V - 2.5000 po de diamètre de rouleau, 1.1300 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de point, scellé
N° D’ARTICLE MI09363053
N° MFRVTRE-2.50-HT
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
Prix268.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.030 po
  • Point Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.1300 po
  • Longueur du filetage
    0.8750 po
  • Filetage Taille  
    3/4-16
  • Poids
    1.38 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    0.6900 po

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1688 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1321 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    VTRE-HT
  • CUP_NON
    841946128454

Aperçu

Description du fabricant
VTRE-2.50-HT
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon