Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique0.3900 po
- Diamètre du goujon excentrique13 mm
- Excentricité0.50 mm
- Taille hexagonale0.1600 po
- Largeur totale20 mm
- Point Diamètre26 mm
- Rouleau Diamètre40 mm
- Rouleau Largeur19 mm
- Goujon Diamètre10 mm
- Goujon Longueur23 mm
- Longueur du filetage13 mm
- Filetage TailleM10 X 1
- Poids0.506 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure10 mm
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique852 lbf
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Numéro CUP du fabricant841946139719
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.24000 tr/min
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale955.056 lbf
- Capacité de charge statique radiale478.652 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieMVTR
- Capacité de charge statique429 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946139719
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement