Motion
MVTRE-32

PCI
MVTRE-32

Suiveur de came à rainure en V - diamètre de rouleau de 50 mm, largeur de rouleau de 21 mm, diamètre de point de 32 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI09363058
N° MFRMVTRE-32
Prix221.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MVTRE-32

Suiveur de came à rainure en V - diamètre de rouleau de 50 mm, largeur de rouleau de 21 mm, diamètre de point de 32 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI09363058
N° MFRMVTRE-32
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
Prix221.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    0.4300 po
  • Diamètre du goujon excentrique
    15 mm
  • Excentricité
    0.50 mm
  • Taille hexagonale
    0.1600 po
  • Largeur totale
    22 mm
  • Point Diamètre  
    32 mm
  • Rouleau Diamètre  
    50 mm
  • Rouleau Largeur  
    21 mm
  • Goujon Diamètre  
    12 mm
  • Goujon Longueur  
    25 mm
  • Longueur du filetage
    14 mm
  • Filetage Taille  
    M12 X 1.5
  • Poids
    0.572 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    11 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    1422 lbf
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    841946139726
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1229.213 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    638.202 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    MVTR
  • Capacité de charge statique
    746 lbf
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946139726

Aperçu

Description du fabricant
MVTRE-32
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon