Motion
MVTRE-40

PCI
MVTRE-40

Suiveur de came à rainure en V - diamètre de rouleau de 60 mm, largeur de rouleau de 31.40 mm, diamètre de point de 40 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI09363059
N° MFRMVTRE-40
Prix225.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MVTRE-40

Suiveur de came à rainure en V - diamètre de rouleau de 60 mm, largeur de rouleau de 31.40 mm, diamètre de point de 40 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI09363059
N° MFRMVTRE-40
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
Prix225.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    1 mm
  • Taille hexagonale
    0.2400 po
  • Largeur totale
    1.2990 po
  • Point Diamètre  
    40 mm
  • Rouleau Diamètre  
    60 mm
  • Rouleau Largeur  
    31.40 mm
  • Goujon Diamètre  
    14 mm
  • Goujon Longueur  
    1.5750 po
  • Longueur du filetage
    26 mm
  • Filetage Taille  
    M14 X 2
  • Poids
    1.166 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    17 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2649.438 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1393.258 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Joint d’étanchéité
    Scellé
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    MVTRE
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    841946128188

Aperçu

Description du fabricant
MVTRE-40
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon