Motion
MVTRE-62

PCI
MVTRE-62

Suiveur de came à rainure en V - diamètre de rouleau de 90 mm, largeur de rouleau de 42.90 mm, diamètre de point de 62 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI09363060
N° MFRMVTRE-62
Prix285.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MVTRE-62

Suiveur de came à rainure en V - diamètre de rouleau de 90 mm, largeur de rouleau de 42.90 mm, diamètre de point de 62 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI09363060
N° MFRMVTRE-62
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
Prix285.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    20 mm
  • Diamètre du goujon excentrique
    28 mm
  • Excentricité
    1.50 mm
  • Taille hexagonale
    0.3100 po
  • Largeur totale
    1.7520 po
  • Point Diamètre  
    62 mm
  • Rouleau Diamètre  
    90 mm
  • Rouleau Largeur  
    42.90 mm
  • Goujon Diamètre  
    24 mm
  • Goujon Longueur  
    58 mm
  • Longueur du filetage
    35 mm
  • Filetage Taille  
    M24 X 3
  • Poids
    3.938 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    23 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    5389 lbf
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    841946128836
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4658.876 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3010.787 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    MVTR
  • Capacité de charge statique
    3508 lbf
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946128836

Aperçu

Description du fabricant
MVTRE-62
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif