Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique22 mm
- Diamètre du goujon excentrique28 mm
- Excentricité1 mm
- Taille hexagonale0.3100 po
- Largeur totale1.7520 po
- Point Diamètre62 mm
- Rouleau Diamètre90 mm
- Rouleau Largeur42.90 mm
- Goujon Diamètre20 mm
- Goujon Longueur1.9490 po
- Longueur du filetage25 mm
- Filetage TailleM20 X 1.5
- Poids4.18 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure23 mm
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique5389 lbf
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Numéro CUP du fabricant841946128911
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.8500 tr/min
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale4658.876 lbf
- Capacité de charge statique radiale3010.787 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieMVTR
- Capacité de charge statique3508 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946128911
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement