Motion
MVTRE-100-1

PCI
MVTRE-100-1

Suiveur de came à rainure en V - diamètre de rouleau de 140 mm, largeur de rouleau de 48.90 mm, diamètre de point de 100 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI09363063
N° MFRMVTRE-100-1
Prix584.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MVTRE-100-1

Suiveur de came à rainure en V - diamètre de rouleau de 140 mm, largeur de rouleau de 48.90 mm, diamètre de point de 100 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI09363063
N° MFRMVTRE-100-1
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
Prix584.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    29 mm
  • Diamètre du goujon excentrique
    35 mm
  • Excentricité
    1.50 mm
  • Taille hexagonale
    0.4700 po
  • Largeur totale
    1.9880 po
  • Point Diamètre  
    100 mm
  • Rouleau Diamètre  
    140 mm
  • Rouleau Largeur  
    48.90 mm
  • Goujon Diamètre  
    24 mm
  • Goujon Longueur  
    2.7360 po
  • Longueur du filetage
    40 mm
  • Filetage Taille  
    M24 X 1.5
  • Poids
    10.56 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    26 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    17935 lbf
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    841946139733
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    2490 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14292.135 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    MVTR
  • Capacité de charge statique
    19993 lbf
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946139733

Aperçu

Description du fabricant
MVTRE-100-1
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon