Motion
MVTRE-125

PCI
MVTRE-125

Suiveur de came à rainure en V - diamètre de rouleau de 165 mm, largeur de rouleau de 74 mm, diamètre de point de 125 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI09363065
N° MFRMVTRE-125
Prix1,138.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MVTRE-125

Suiveur de came à rainure en V - diamètre de rouleau de 165 mm, largeur de rouleau de 74 mm, diamètre de point de 125 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI09363065
N° MFRMVTRE-125
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
Prix1,138.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    50 mm
  • Diamètre du goujon excentrique
    64 mm
  • Excentricité
    1.50 mm
  • Taille hexagonale
    0.4700 po
  • Largeur totale
    76 mm
  • Point Diamètre  
    125 mm
  • Rouleau Diamètre  
    165 mm
  • Rouleau Largeur  
    74 mm
  • Goujon Diamètre  
    48 mm
  • Goujon Longueur  
    105 mm
  • Longueur du filetage
    60 mm
  • Filetage Taille  
    M48 X 5
  • Poids
    25.52 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    38 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    38043 lbf
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    841946133052
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    1550 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35730.337 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    58359.551 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    MVTRE
  • Capacité de charge statique
    58378 lbf
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946133052

Aperçu

Description du fabricant
MVTRE-125
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon